INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M12 d1=46mm f. Kabelschuh bis 500mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181973
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212256621
Sonepar Artikelnummer
120612706
Hersteller Artikelnummer
181973
Hersteller Typ
ICALCU12CS3
Hersteller Artikel Nr.:
181973
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


