INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M16 d1=35mm f. Kabelschuh bis 500mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180092
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184399
Sonepar Artikelnummer
120384506
Hersteller Artikelnummer
180092
Hersteller Typ
ICALCU16CS
Hersteller Artikel Nr.:
180092
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


