INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M20 d1=37mm f. Kabelschuh bis 500mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180097
Innendurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 37 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184443
Sonepar Artikelnummer
120384507
Hersteller Artikelnummer
180097
Hersteller Typ
ICALCU20CS
Hersteller Artikel Nr.:
180097
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
20
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


