INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M6 d1=16mm f. Kabelschuh bis 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180114
Innendurchmesser - 6.5 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184610
Sonepar Artikelnummer
120612703
Hersteller Artikelnummer
180114
Hersteller Typ
ICALCU6CS
Hersteller Artikel Nr.:
180114
Innendurchmesser:
6.5 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


