INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M8 d1=18mm f. Kabelschuh bis 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180120
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184672
Sonepar Artikelnummer
120384503
Hersteller Artikelnummer
180120
Hersteller Typ
ICALCU8CS
Hersteller Artikel Nr.:
180120
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


