Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al-Kabelschuh AF-Serie 120mm² M16 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al-Kabelschuh AF-Serie 120mm² M16 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185429

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212569561

Sonepar Artikelnummer

121186269

Hersteller Artikelnummer

185429

Hersteller Typ

ICALF12016

Hersteller Artikel Nr.:

185429

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

0000

Max. AWG-Größe:

0000

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.090 kg

Aluminium-Press-Kabelschuh der AF-Serie 120mm² M16 bk