Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al-Kabelschuh AF-Serie 150mm² M10 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al-Kabelschuh AF-Serie 150mm² M10 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185431

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212569585

Sonepar Artikelnummer

121186271

Hersteller Artikelnummer

185431

Hersteller Typ

ICALF15010

Hersteller Artikel Nr.:

185431

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

0000

Max. AWG-Größe:

0000

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.690 kg

Aluminium-Press-Kabelschuh der AF-Serie 150mm² M10 bk