INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 150mm² rm/sm 185mm² se M12 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180049
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8014212183965
Sonepar Artikelnummer
120384497
Hersteller Artikelnummer
180049
Hersteller Typ
ICAL15012
Hersteller Artikel Nr.:
180049
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
25
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.118 kg


