INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 185mm² rm/sm 240mm² se M16 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180055
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184023
Sonepar Artikelnummer
120384500
Hersteller Artikelnummer
180055
Hersteller Typ
ICAL18516
Hersteller Artikel Nr.:
180055
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
28
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.156 kg


