Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 25mm² rm/sm 35mm² se M10 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 25mm² rm/sm 35mm² se M10 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180062

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212184092

Sonepar Artikelnummer

120384485

Hersteller Artikelnummer

180062

Hersteller Typ

ICAL2510

Hersteller Artikel Nr.:

180062

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

25 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

2

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Längsdicht:

Nein

Kennziffer:

12

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen