INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 50mm² rm/sm 70mm² se M12 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180074
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184214
Sonepar Artikelnummer
120384489
Hersteller Artikelnummer
180074
Hersteller Typ
ICAL5012
Hersteller Artikel Nr.:
180074
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
0
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
16
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


