INTERCABLE - Al-Presskabelschuh 70mm² rm/sm 95mm² se M10 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180076
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212184238
Sonepar Artikelnummer
120384490
Hersteller Artikelnummer
180076
Hersteller Typ
ICAL7010
Hersteller Artikel Nr.:
180076
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
18
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.057 kg


