INTERCABLE - Al-Presskabelschuh DIN 46329 300mm² rm/sm M20 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182570
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212350497
Sonepar Artikelnummer
120612637
Hersteller Artikelnummer
182570
Hersteller Typ
ICAL30020LD
Hersteller Artikel Nr.:
182570
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
34
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.259 kg


