INTERCABLE - Al-Presskabelschuh DIN 46329 35mm² rm/sm 50mm² se M10 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182542
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212350213
Sonepar Artikelnummer
120612609
Hersteller Artikelnummer
182542
Hersteller Typ
ICAL3510LD
Hersteller Artikel Nr.:
182542
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
0
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


