INTERCABLE - Al-Presskabelschuh DIN 46329 400mm² rm/sm M16 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182572
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212350510
Sonepar Artikelnummer
120612639
Hersteller Artikelnummer
182572
Hersteller Typ
ICAL40016LD
Hersteller Artikel Nr.:
182572
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
750 kcmil
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
38
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.346 kg


