INTERCABLE - Al-Presskabelschuh DIN 46329 500mm² rm/sm M12 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182574
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212350534
Sonepar Artikelnummer
120612641
Hersteller Artikelnummer
182574
Hersteller Typ
ICAL50012LD
Hersteller Artikel Nr.:
182574
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
1000 kcmil
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
44
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg


