INTERCABLE - Al-Presskabelschuh DIN 46329 500mm² rm/sm M20 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182576
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212350558
Sonepar Artikelnummer
120612643
Hersteller Artikelnummer
182576
Hersteller Typ
ICAL50020LD
Hersteller Artikel Nr.:
182576
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
1000 kcmil
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
44
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.440 kg


