Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al-Pressverbinder 10-30kv 95mm² rm/sm 120mm² se bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al-Pressverbinder 10-30kv 95mm² rm/sm 120mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180558

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212189882

Sonepar Artikelnummer

120612713

Hersteller Artikelnummer

180558

Hersteller Typ

ICAL95V30

Hersteller Artikel Nr.:

180558

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

120 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

250 kcmil

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

18/30 kV

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.072 kg

für Aluminium Mittelspannungskabel 10-30 kV, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessungen nach DIN 46267 Teil 2, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen