INTERCABLE - Al-Pressverbinder 120mm² rm/sm 150mm² se Cu-Bolzen 12mm Ø bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182017
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212257239
Sonepar Artikelnummer
120612821
Hersteller Artikelnummer
182017
Hersteller Typ
ICALCU120B12V
Hersteller Artikel Nr.:
182017
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Ja
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.103 kg


