INTERCABLE - Al-Pressverbinder 70mm² rm/sm 95mm² se Cu-Bolzen 10mm Ø bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182015
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212257215
Sonepar Artikelnummer
120612819
Hersteller Artikelnummer
182015
Hersteller Typ
ICALCU70B10V
Hersteller Artikel Nr.:
182015
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Anschluss als Cu-Bolzen:
Ja
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg


