INTERCABLE - Al-Pressverbinder 95mm² rm/sm 120mm² se Cu-Bolzen 12mm Ø bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182016
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 92 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212257222
Sonepar Artikelnummer
120612820
Hersteller Artikelnummer
182016
Hersteller Typ
ICALCU95B12V
Hersteller Artikel Nr.:
182016
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
92 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Ja
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.091 kg


