INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 150mm² rm/sm 185mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180051
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8014212183989
Sonepar Artikelnummer
120384514
Hersteller Artikelnummer
180051
Hersteller Typ
ICAL150V
Hersteller Artikel Nr.:
180051
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.129 kg


