INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 16 mm² rm/sm 25mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180053
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184009
Sonepar Artikelnummer
120384508
Hersteller Artikelnummer
180053
Hersteller Typ
ICAL16V
Hersteller Artikel Nr.:
180053
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
4
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


