INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 185mm² rm/sm 240mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180057
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184047
Sonepar Artikelnummer
120384515
Hersteller Artikelnummer
180057
Hersteller Typ
ICAL185V
Hersteller Artikel Nr.:
180057
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg


