INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 240mm² rm/sm 300mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180061
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184085
Sonepar Artikelnummer
120384516
Hersteller Artikelnummer
180061
Hersteller Typ
ICAL240V
Hersteller Artikel Nr.:
180061
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.097 kg


