INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 25mm² rm/sm 35mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180063
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184108
Sonepar Artikelnummer
120384509
Hersteller Artikelnummer
180063
Hersteller Typ
ICAL25V
Hersteller Artikel Nr.:
180063
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
2
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


