Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 500 mm² rm/sm bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 500 mm² rm/sm bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181403

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Min. AWG-Größe - 1000 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212197351

Sonepar Artikelnummer

120612712

Hersteller Artikelnummer

181403

Hersteller Typ

ICAL500V

Hersteller Artikel Nr.:

181403

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

500 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Min. AWG-Größe:

1000 kcmil

Max. AWG-Größe:

1000 kcmil

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

6/10 kV

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.578 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, nach DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen