INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 50mm² rm/sm 70mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180075
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184221
Sonepar Artikelnummer
120384510
Hersteller Artikelnummer
180075
Hersteller Typ
ICAL50V
Hersteller Artikel Nr.:
180075
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
00
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


