INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 70mm² rm/sm 95mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180077
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184245
Sonepar Artikelnummer
120384511
Hersteller Artikelnummer
180077
Hersteller Typ
ICAL70V
Hersteller Artikel Nr.:
180077
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


