INTERCABLE - Al-Pressverbinder DIN 46267 Teil 2, 95mm² rm/sm 120mm² se bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180081
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184283
Sonepar Artikelnummer
120384512
Hersteller Artikelnummer
180081
Hersteller Typ
ICAL95V
Hersteller Artikel Nr.:
180081
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


