INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh 120-240rm M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182479
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 120 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 120 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321084
Sonepar Artikelnummer
120612841
Hersteller Artikelnummer
182479
Hersteller Typ
ICSK103-2
Hersteller Artikel Nr.:
182479
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
120 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
120 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
120 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
120 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 .. 185 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.356 kg


