INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh 16re/25sm-95rm/se sm(r) M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182477
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321060
Sonepar Artikelnummer
120612839
Hersteller Artikelnummer
182477
Hersteller Typ
ICSK101-3
Hersteller Artikel Nr.:
182477
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 .. 95 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


