INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh 35re/sm-150rm/120sm(r) M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182478
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 35 .. 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321077
Sonepar Artikelnummer
120612840
Hersteller Artikelnummer
182478
Hersteller Typ
ICSK102-3
Hersteller Artikel Nr.:
182478
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
35 .. 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
35 .. 120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 .. 120 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.189 kg


