INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh 70-240re 70-150se/sm 185sm(r) M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182484
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 70 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321138
Sonepar Artikelnummer
120612846
Hersteller Artikelnummer
182484
Hersteller Typ
ICSK105-5
Hersteller Artikel Nr.:
182484
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
70 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.261 kg


