INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh 95-300re/rm/rm(v) 95-185sm -240se(r) M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182485
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321145
Sonepar Artikelnummer
120612847
Hersteller Artikelnummer
182485
Hersteller Typ
ICSK106-5
Hersteller Artikel Nr.:
182485
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.340 kg


