INTERCABLE - Al-Schraubkabelschuh25-50sm -70rm/se -95re/rm(v) M10 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182483
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321121
Sonepar Artikelnummer
120612845
Hersteller Artikelnummer
182483
Hersteller Typ
ICSK104-5
Hersteller Artikel Nr.:
182483
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.125 kg


