INTERCABLE - Al-Schraubverbinder 120-240rm/se/sm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182472
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 120 .. 240 mm²
Steckverbindertyp - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321015
Sonepar Artikelnummer
120612834
Hersteller Artikelnummer
182472
Hersteller Typ
ICSV308-1
Hersteller Artikel Nr.:
182472
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
120 .. 240 mm²
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
120 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.469 kg


