INTERCABLE - Al-Schraubverbinder 120re-300sm(r) gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182474
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 120 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 120 .. 300 mm²
Steckverbindertyp - gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 120 .. 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321039
Sonepar Artikelnummer
120612836
Hersteller Artikelnummer
182474
Hersteller Typ
ICSV310-1
Hersteller Artikel Nr.:
182474
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
120 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
120 .. 300 mm²
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
120 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
120 .. 300 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.622 kg


