INTERCABLE - Al-Schraubverbinder 25-50sm-70rm/se -95re/sm(v) gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182480
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 50 mm²
Spannungsreihe - bis 30 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321091
Sonepar Artikelnummer
120612842
Hersteller Artikelnummer
182480
Hersteller Typ
ICSV313-5
Hersteller Artikel Nr.:
182480
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 50 mm²
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 .. 70 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.171 kg


