INTERCABLE - Al-Schraubverbinder 70-150se/sm -185rm -240re/rm(v) gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182481
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 70 .. 150 mm²
Spannungsreihe - bis 30 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321107
Sonepar Artikelnummer
120612843
Hersteller Artikelnummer
182481
Hersteller Typ
ICSV314-5
Hersteller Artikel Nr.:
182481
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
70 .. 150 mm²
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
70 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
70 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
70 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 .. 150 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.448 kg


