INTERCABLE - Al-Schraubverbinder 95-240se/sm 300sm(r) 400re/rm/rm(v) gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182476
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 240 mm²
Spannungsreihe - bis 30 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321053
Sonepar Artikelnummer
120612838
Hersteller Artikelnummer
182476
Hersteller Typ
ICSV312-5
Hersteller Artikel Nr.:
182476
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 240 mm²
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
6
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.810 kg


