INTERCABLE - Al-Schraubverbinder Cu 2,5-35sm/50rm(v) Al 6-35sm/50rm(v) gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182466
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 2.5 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 2.5 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 2.5 .. 35 mm²
Steckverbindertyp - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212320711
Sonepar Artikelnummer
120612828
Hersteller Artikelnummer
182466
Hersteller Typ
ICSV302-1
Hersteller Artikel Nr.:
182466
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
2.5 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
2.5 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
2.5 .. 35 mm²
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 .. 50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.043 kg


