INTERCABLE - Al-Schraubverbinder Cu 240/300rm u. 240/300 H07RN-F gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182475
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 240 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 240 .. 300 mm²
Steckverbindertyp - gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 240 .. 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212321046
Sonepar Artikelnummer
120612837
Hersteller Artikelnummer
182475
Hersteller Typ
ICSV311-3
Hersteller Artikel Nr.:
182475
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
240 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
240 .. 300 mm²
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
240 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
240 .. 300 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.734 kg


