Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Alu- Wasserwaage 600 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Alu- Wasserwaage 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102110

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212020970

Sonepar Artikelnummer

120613734

Hersteller Artikelnummer

102110

Hersteller Typ

7211422

Hersteller Artikel Nr.:

102110

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

60 mm

Anzahl der Grifflöcher:

0

Werkstoff:

Aluminium

Messfläche gefräst:

Ja

Justierbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.468 kg

leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage, Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen