INTERCABLE - Aluminiumkoffer ''Alu''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104270
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212041265
Sonepar Artikelnummer
120893040
Hersteller Artikelnummer
104270
Hersteller Typ
19280
Hersteller Artikel Nr.:
104270
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
200 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
485 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73102990
Gewicht:
6.580 kg


