INTERCABLE - Aluminiumkoffer ''Alu'' bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104019
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Zangen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039064
Sonepar Artikelnummer
120893039
Hersteller Artikelnummer
104019
Hersteller Typ
19281
Hersteller Artikel Nr.:
104019
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Meißel und Punzen:
1
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Lochsägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
4
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Anzahl der Messgeräte:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.200 kg


