Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ansetzgriff federnd

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ansetzgriff federnd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103447

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212033789

Sonepar Artikelnummer

120635353

Hersteller Artikelnummer

103447

Hersteller Typ

22011

Hersteller Artikel Nr.:

103447

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.184 kg

Isolierter Handgriff für die Montage der isolierten Klemme D4mm/D8mm, gemäß EN/IEC 60900