INTERCABLE - Antiverschleißpaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183683
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Ja
Verpackung - Tube
Inhalt - 100 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415844
Sonepar Artikelnummer
120614283
Hersteller Artikelnummer
183683
Hersteller Typ
AVP
Hersteller Artikel Nr.:
183683
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Ja
Verpackung:
Tube
Inhalt:
100 ml
Nettogewicht:
100 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Ja
Verwendbar auf Metall:
Ja
Verwendbar auf Beton:
Ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Ja
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
Gel
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.010 kg


