INTERCABLE - Armierungsschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109508
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212398864
Sonepar Artikelnummer
120892893
Hersteller Artikelnummer
109508
Hersteller Typ
1609076
Hersteller Artikel Nr.:
109508
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
76 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.810 kg


