INTERCABLE - Aufstecktuellen GR.1 Durchm. 10x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102716
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212026613
Sonepar Artikelnummer
120635580
Hersteller Artikelnummer
102716
Hersteller Typ
646010
Hersteller Artikel Nr.:
102716
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


